Motion
TPCA700EM
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 49 à 915 lb, face exposée, bride à quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817324
N° MFRTPCA700EM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transporter® Aimant actionné par cylindre - Force de traction de 49 à 915 lb, face exposée, bride à quatre boulons
N° D’ARTICLE MI04817324
N° MFRTPCA700EM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force de traction maximale
    915 lb
  • Force de traction minimale
    49 lb
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    49 à 915 lb
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons

Aperçu

Description du fabricant
TPCA700EM ACTIONNÉ PAR CYLINDRE DE TRANSPORTEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Robotique « Choisir et placer »
  • Chargement/déchargement manuel et automatisé de la machine
  • Augmente la production et minimise les coûts d’air de l’atelier
  • Conçu pour un fonctionnement long et sans entretien
  • Fonctionne efficacement dans n’importe quelle orientation
  • Ne laissera pas tomber les pièces en cas de perte d’air du système
  • Retrait (nécessite une sélection appropriée de l’aimant)
  • Ramassage et libération instantanés
  • L’aimant permanent ne nécessite pas d’électricité
  • Peut être adapté à l’outillage existant
  • Maintient positivement les pièces - pas de chute
  • 3:1 Facteur de conception
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course,de série sur les séries TPCA300 à TPCA800
  • Vannes de commande de solénoïde
  • Chaussures sur mesure pour poteaux
  • Vannes de commande montées sur aimant
  • Aimants conçus pour les systèmes de levage ergonomiques
  • Des conceptions de circuit personnalisées sont disponibles
  • Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course, disponibles sur les séries TPCA100 et TPCA200
  • Spécifications : Cylindre pneumatique, 1/4 dans les ports, alésage de 63 mm, course de 50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif