Spécifications
Dimensions
- Force de traction maximale915 lb
- Force de traction minimale49 lb
- Poids66 lb
Détails
- Mot-clé de description49 à 915 lb
- MatérielTerre rare
- Type de montageBride à quatre boulons
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Robotique « Choisir et placer »
- Chargement/déchargement manuel et automatisé de la machine
- Augmente la production et minimise les coûts d’air de l’atelier
- Conçu pour un fonctionnement long et sans entretien
- Fonctionne efficacement dans n’importe quelle orientation
- Ne laissera pas tomber les pièces en cas de perte d’air du système
- Retrait (nécessite une sélection appropriée de l’aimant)
- Ramassage et libération instantanés
- L’aimant permanent ne nécessite pas d’électricité
- Peut être adapté à l’outillage existant
- Maintient positivement les pièces - pas de chute
- 3:1 Facteur de conception
- Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course,de série sur les séries TPCA300 à TPCA800
- Vannes de commande de solénoïde
- Chaussures sur mesure pour poteaux
- Vannes de commande montées sur aimant
- Aimants conçus pour les systèmes de levage ergonomiques
- Des conceptions de circuit personnalisées sont disponibles
- Pistons magnétiques, pour interrupteurs de fin de course, disponibles sur les séries TPCA100 et TPCA200
- Spécifications : Cylindre pneumatique, 3/8 dans les ports, alésage de 80 mm, course de 100 mm