Motion
5505911
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CPMT, en forme de diamant, épaisseur 2.38mm
N° D’ARTICLE MI04819463
N° MFR5505911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CPMT, en forme de diamant, épaisseur 2.38mm
N° D’ARTICLE MI04819463
N° MFR5505911
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    2.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    6.3 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    2.38 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CPMT 060204
  • Insérer le style
    CPMT
  • Qualité du fabricant
    IC3028
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5505911 CPMT 2-1-PF IC3028