Motion
02-339498
Vanne de régulation directionnelle 02-339498 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI04819919
N° MFR02-339498
Prix2,055.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-339498 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI04819919
N° MFR02-339498
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
Votre prix2,055.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre en tandem (P à T) Crossover ouvert
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG5V 8 H 8C VM FW B 10
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Clients potentiels volants seulement
  • Utilise la vanne pilote Vickers DG4V3(S) pour une réactivité, une durabilité et une facilité d'entretien exceptionnelles
  • Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
  • Les solénoïdes et les ressorts de centrage à haute force assurent un changement de vitesse constant dans une large gamme de pressions et d’extrêmes affaissements
  • Taille de la vanne : 8
  • Pression maximale : 5,000 psi
  • Débit maximal : 185 gal/min
  • Boîtier de câblage : 110V CA 50 Hz, 120V CA 60 Hz
  • Vanne : armature humide à 4 voies