Motion
80X100X10  HMS4 V

CR SEALS (SKF)
80X100X10 HMS4 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI04821091
N° MFR80X100X10 HMS4 V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X100X10 HMS4 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI04821091
N° MFR80X100X10 HMS4 V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Manchons d’usure compatibles
    99313;99315;99317
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS4
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311901413
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
80X100X10 JOINT HMS4 V