Motion
P820-3.25IN

REXNORD INC
P820-3.25IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur havane
N° D’ARTICLE MI04822170
N° MFRP820-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P820-3.25IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur havane
N° D’ARTICLE MI04822170
N° MFRP820-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    P
  • Matériau de la chaîne
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210848446
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210848446

Aperçu

Description du fabricant
P820K3.25B P820K3.25 BROCHE SS
  • P820 3.25 Inch Wide TableTop® Chain Molded in White Chemical Resistant Material And Assembled With Stainless Steel Pins