Motion
HT1505RT-18IN

REXNORD INC
HT1505RT-18IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® HTF1505-18
N° D’ARTICLE MI04822216
N° MFRHT1505RT-18IN
Prix155.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT1505RT-18IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® HTF1505-18
N° D’ARTICLE MI04822216
N° MFRHT1505RT-18IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    18.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HT1505RT 18 po Large caoutchoucChaîne MatTop® avec tiges en polypropylène Matériau haute température beige moulé
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699495843

Aperçu

Description du fabricant
HTF1505 18 HAUT FRIGORIFIQUE HAUTE TEMPÉRATURE CHN MATTOP
  • HT1505 RubberTop® 18 po Large MatTop® Chaîne moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des goupilles en polyester

You May Also Like