Motion
CI820-21T  1-1/2IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - Pignon non fendu en fonte, 21 dents, diamètre de diamètre de 1 1/2 po, diamètre de pas de 5.0320 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04822231
N° MFRCI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - Pignon non fendu en fonte, 21 dents, diamètre de diamètre de 1 1/2 po, diamètre de pas de 5.0320 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04822231
N° MFRCI820-21T 1-1/2IN 1KW1SS A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Pas Diamètre  
    5.0320 po
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    820
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210135478

Aperçu

Description du fabricant
401-160-25 820-21T T.T. SPKT
  • Pignon sans fente en fonte série 820 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation