Motion
XLG1000FT-1020MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FT-1020MM PT-1DP

Chaîne plate série 1000FT Rexnord MatTop® 873.27.21
N° D’ARTICLE MI04822234
N° MFRXLG1000FT-1020MM PT-1DP
Prix271.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLG1000FT-1020MM PT-1DP

Chaîne plate série 1000FT Rexnord MatTop® 873.27.21
N° D’ARTICLE MI04822234
N° MFRXLG1000FT-1020MM PT-1DP
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
Prix271.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.0 po
  • Tapis Épaisseur  
    14.7 mm
  • Tapis Largeur  
    1020 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    0.98 po

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    XLG
  • Numéro de chaîne
    1000FT
  • Couleur
    Bleu, vert
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériau du tapis
    Acétal à faible friction
  • Type de passe-partout
    Ceinture supérieure unie
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +4 à +65 (humide) °C, +4 à +80 (sec) °C

Aperçu

Description du fabricant
873.27.21 FTDP1000-1020MM XLG PT
  • XLG1000FT 1020mm Chaîne à MatTop® large avec Positrack moulée dans un matériau acétal vert à faible friction
  • Assemblé avec des broches en polypropylène