Motion
XLG1000FG-850MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FG-850MM PT-1DP

XLG1000FG-850MM PT-1DP
N° D’ARTICLE MI04822235
N° MFRXLG1000FG-850MM PT-1DP
Prix203.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLG1000FG-850MM PT-1DP

XLG1000FG-850MM PT-1DP
N° D’ARTICLE MI04822235
N° MFRXLG1000FG-850MM PT-1DP
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
Prix203.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Tapis Épaisseur  
    8.7 mm
  • Tapis Largeur  
    850 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    25 mm

Détails

  • Couleur
    Bleu, vert
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériau du tapis
    Acétal à faible friction
  • Type de passe-partout
    Ceinture supérieure perforée
  • Température de fonctionnement maximale
    +65 (humide) °C, +80 (sec) °C
  • Température de fonctionnement min.
    +4 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    +4 à +65 (humide) °C, +4 à +80 (sec) °C
  • Pourcentage de zone ouverte
    40 %

Aperçu

Description du fabricant
874.43.19 FGDP1000XLG-850MM
  • XLG1000FG 850mm Large grille encastrée Chaîne MatTop® avec Positrack moulée dans un matériau en acétal vert à faible friction
  • Assemblé avec des broches en polypropylène