Motion
81432284

REXNORD INC
81432284

10145676 / LF1873TAB RT S-7.5IN 1RT T1P
N° D’ARTICLE MI04822245
N° MFR81432284
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81432284

10145676 / LF1873TAB RT S-7.5IN 1RT T1P
N° D’ARTICLE MI04822245
N° MFR81432284
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.72 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale

Aperçu

Description du fabricant
81432284 HFPF1873TK7.5 T1P

You May Also Like