Motion
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

REXNORD INC
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04822248
N° MFRHP5705DTS-4.5IN MTW PT RH
Price$82.31/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP5705DTS-4.5IN MTW PT RH

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04822248
N° MFRHP5705DTS-4.5IN MTW PT RH
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
Votre prix82.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    4.5000 po
  • Chain Pitch  
    1.5 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    1.86 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904844
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699476637

Aperçu

Description du fabricant
81421381 HP5705-4.5 DTS PT RH
  • HP5705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Right Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Matériau haute performance brun moulé avec épingles en polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs