Motion
GTC1505RT-15IN

REXNORD INC
GTC1505RT-15IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® TCF1505-15
N° D’ARTICLE MI04822257
N° MFRGTC1505RT-15IN
Prix195.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GTC1505RT-15IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® TCF1505-15
N° D’ARTICLE MI04822257
N° MFRGTC1505RT-15IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix195.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    1.63 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    GTC1505RT 15 Inch Wide RubberTop MatTop® Chain with Acetal Pins Molded In Grey Tough Composite Material
  • Matériau de la chaîne de base
    GTC
  • Matériau de la chaîne
    Composite gris robuste
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Composite gris robuste
  • Matériel de vol
    GTC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • CUP_NON
    793699527544

Aperçu

Description du fabricant
TCF1505 15 MATTOP CHN TGH COMP FRIC
  • GTC1505 RubberTop® 15 po Large MatTop® Chaîne moulée dans un matériau composite gris robuste et assemblée avec des broches en acétal