Motion
NS7700-18T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 18 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822277
N° MFRNS7700-18T 30MM 1KW PA
Prix125.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 18 , diamètre de 30 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822277
N° MFRNS7700-18T 30MM 1KW PA
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
Prix125.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    146.8 mm
  • Pas
    146.28 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7580 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262605

Aperçu

Description du fabricant
614-60-30 NS7700-18T 30MM kW
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 18Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 30mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues