Motion
NS820-21T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS820-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 21 dents, 1-1/4 po de diamètre, 5.0313 po de diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI04822284
N° MFRNS820-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Prix124.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - fendu, 21 dents, 1-1/4 po de diamètre, 5.0313 po de diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI04822284
N° MFRNS820-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
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
Votre prix124.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Pas Diamètre  
    5.0313 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    782934707070

Aperçu

Description du fabricant
614-76-3 NS820-21T 1-1/4 KWSS GR