Motion
614-156-6

REXNORD INC
614-156-6

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu en acier inoxydable, 18 dents, diamètre de diamètre de 1 1/4 po, diamètre de pas de 5.7580 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04822300
N° MFR614-156-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
614-156-6

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu en acier inoxydable, 18 dents, diamètre de diamètre de 1 1/4 po, diamètre de pas de 5.7580 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04822300
N° MFR614-156-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre extérieur
    146.8 mm
  • Pas
    146.28 mm
  • Pas Diamètre  
    5.7580 po
  • Largeur de la dent
    10.5 mm
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu en acier inoxydable
  • Numéro de chaîne
    SSS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    Acier inoxydable
  • Type de pignon
    Pignon fendu en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
614-156-6 SSS7700-18T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu en acier inoxydable série 7700 avec 18Teeth
  • un alésage 1-1/4in à arbre rond avec 1 rainure de clavette
  • 1 Vis d'arrêt dans le matériau SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good