Motion
WHT6938-6IN

REXNORD INC
WHT6938-6IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - polypropylène, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI04822305
N° MFRWHT6938-6IN
Prix48.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT6938-6IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - polypropylène, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 19.1 mm
N° D’ARTICLE MI04822305
N° MFRWHT6938-6IN
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
Prix48.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    19.1 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    3/4 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699444223

Aperçu

Description du fabricant
WHT6938 6 MATTOP CHN HI TEMP WHT
  • Chaîne MatTop WHT6938 6 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues