Motion
NS882-12T  1-1/2IN I PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-1/2IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822328
N° MFRNS882-12T 1-1/2IN I PA
Prix201.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS882-12T 1-1/2IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822328
N° MFRNS882-12T 1-1/2IN I PA
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
Votre prix201.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre extérieur
    149.9 mm
  • Pas
    147.22 mm
  • Pas Diamètre  
    5.795 po
  • Largeur de la dent
    22.2 mm
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS882
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699411614

Aperçu

Description du fabricant
614-29-19 NS882-12T 1-1/2 IDL
  • Pignon fendu moulé série 882 avec 12Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/2in dans un matériau PA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues