Motion
HP7526-425MM

REXNORD INC
HP7526-425MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 425 mm, pas de chaîne 0.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04822339
N° MFRHP7526-425MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7526-425MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 425 mm, pas de chaîne 0.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04822339
N° MFRHP7526-425MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    16.7300 po
  • Chaîne Pas  
    0.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    15 mm
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    6.67 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    GVK
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699532609

Aperçu

Description du fabricant
HP7526-425 HP7526-425MM
  • HP7526 425mm Large chaîne MatTop® moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles GVK