Motion
NS820-25T  1-3/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-3/8 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822350
N° MFRNS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA
Prix194.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 25 dents, 1-3/8 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822350
N° MFRNS820-25T 1-3/8IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    153.21 mm
  • Pas Diamètre  
    6.0310 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210039349

Aperçu

Description du fabricant
614-40-14 NS820-25T 1-3/8 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/8in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA