Motion
LF863TAB SS-4.5IN

REXNORD INC
LF863TAB SS-4.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822353
N° MFRLF863TAB SS-4.5IN
Prix122.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF863TAB SS-4.5IN

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 4.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822353
N° MFRLF863TAB SS-4.5IN
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
Prix122.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210550172

Aperçu

Description du fabricant
81413792 LF863TABSS-K4.5
  • LF863TAB 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material