Motion
NS882-11T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS882-11T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 11 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822358
N° MFRNS882-11T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Prix159.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS882-11T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 11 dents, 1-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04822358
N° MFRNS882-11T 1-1/2IN 1KW1SS PA
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
Prix159.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre extérieur
    137.4 mm
  • Pas
    135.26 mm
  • Pas Diamètre  
    5.3240 po
  • Largeur de la dent
    22.2 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS882
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406085

Aperçu

Description du fabricant
614-100-11 NS882-11T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 882 avec 11Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA