Motion
HP8505-7.5IN MTW L-TAB T2P  N2.5IN PO

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW L-TAB T2P N2.5IN IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822397
N° MFRHP8505-7.5IN MTW L-TAB T2P N2.5IN IN
Price$312.27/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW L-TAB T2P N2.5IN IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822397
N° MFRHP8505-7.5IN MTW L-TAB T2P N2.5IN IN
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
Price$312.27/ft

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    7.500 in
  • Chain Pitch  
    0.7500 in
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Details

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699669770

Aperçu

Description du fabricant
81430971 HP8505-7.5 MTW TAB-T2P SP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs