Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.4 mm
- Diamètre du trou2.8 mm
- Angle inclus80 °
- Cercle inscrit6.35 mm
- Longueur6.3 mm
- Angle de décharge7 °
- Épaisseur2.38 mm
Details
- ApplicationRotation
- brise-croustillesSM
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionTiN/TiAlN
- Code de style d’insertion complèteCCMT 060204
- Insérer le styleCCMT
- Qualité du fabricantIC807
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- SérieISOTURNER
- FormeDiamant
Aperçu
Description du fabricant
5550211 CCMT 2-1-SM IC807