Motion
CKZT80-A045LB

SMC CORP OF AMERICA
CKZT80-A045LB

Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI04822852
N° MFRCKZT80-A045LB
Prix167.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZT80-A045LB

Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI04822852
N° MFRCKZT80-A045LB
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
Prix167.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur corporelle globale
    108 mm
  • Longueur totale du corps
    530.9 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Décalage du bras
    45 °
  • Options de carrosserie
    Bras
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    880 N-m
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Fait sur commande
    Oui
  • Force de serrage maximale
    12035 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZT

Aperçu

Description du fabricant
CKZT80-A045LB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté