Motion
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI04836987
N° MFRSS5Y3-50F1-10B-KN7T
Prix135.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F1-10B-KN7T

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY3000
N° D’ARTICLE MI04836987
N° MFRSS5Y3-50F1-10B-KN7T
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
Prix135.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    68.3 mm
  • Longueur totale
    155.5 mm
  • Largeur totale
    92.7 mm

Détails

  • Type de connecteur
    Connecteur D-sub, 25 broches
  • Pays d’origine
    JP
  • Orientation d’entrée
    Vers le haut
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-50F1-10B-KN7T 10 COLLECTEUR DE POSTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté