Motion
19802 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 314D  1-1/2"X50YD  P400 POIDS J

3M
19802 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P400 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P400 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838034
N° MFR19802 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P400 J-WEIGHT
Prix82.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19802 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P400 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P400 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838034
N° MFR19802 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P400 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106965
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198021
  • CUP_NON
    00051115198021

Aperçu

Description du fabricant
19802 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium peut être utilisé sur le métal, le bois et le plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et durable pour résister à une utilisation intensive
  • Les bandes peuvent être déchirées et enroulées autour des pièces circulaires, tordues pour s’adapter aux cylindres ou pliées pour atteindre les coins
  • L’emballage pratique permet de le transporter