Spécifications
Dimensions
- Longueur50 verges
- Durée de conservation12 mois
- Résistance à la traction19 po
- Épaisseur5.8 mil
- Largeur2.83 po
Détails
- Résistance à l’adhérence62 oz-po
- Matériau de supportPolyéthylène
- CouleurGris
- Allongement à la pause15 %
- Retardateur de flammeNon ignifuge
- Numéro de stock du fabricant70006412434
- Numéro CUP du fabricant50051115234229
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- CUP_NON00051115234224
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’endos en polyéthylène argenté sur une toile résiste à l’humidité pour un rendement fiable du ruban dans les environnements humides ou humides
- L’adhésif sensible à la pression en caoutchouc synthétique adhère au contact du métal, du verre, du plastique, du béton et d’autres surfaces dans les applications non critiques
- La surface accepte facilement l’écriture avec des marqueurs pour l’étiquetage temporaire
- Le ruban se déchire facilement à la main du rouleau
- Rouleau emballé individuellement pour faciliter l’identification et garder le rouleau propre jusqu’au moment de l’utilisation
- Épaisseur : 5.8 mil
- Prix par rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.