Motion
25222 ADHÉSIF INSTANTANÉ EN PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC SCOTCH-WELD PR1500 1 OZ/28.3 G

3M
25222 SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR1500 1 OZ/28.3 G

Adhésif pour caoutchouc ou joint d’étanchéité Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI04838041
N° MFR25222 SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR1500 1 OZ/28.3 G
Prix24.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25222 SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR1500 1 OZ/28.3 G

Adhésif pour caoutchouc ou joint d’étanchéité Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI04838041
N° MFR25222 SCOTCH-WELD PLASTIC & RUBBER INSTANT ADHESIVE PR1500 1 OZ/28.3 G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115252228
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00051115252228
  • Viscosité
    1,275-1,650 cP

Aperçu

Description du fabricant
25222 PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC SCOTCH-SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à un certain nombre de substrats, y compris les plastiques et les caoutchoucs
  • Application précise : pincer le contenant pour une goutte précise ou presser pour une perle stable
  • L’adhésif à viscosité moyenne s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats
  • Durcissement rapide pour que les projets continuent de bouger rapidement