Motion
7010360644

3M
7010360644

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P60 , matériau en carbure de silicium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI04838043
N° MFR7010360644
Prix63.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360644

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P60 , matériau en carbure de silicium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI04838043
N° MFR7010360644
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
Votre prix63.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60410014827
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115268915
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115268915

Aperçu

Description du fabricant
26891 CEINTURE EN TISSU 461F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition