Motion
7000118653

3M
7000118653

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A30 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI04838054
N° MFR7000118653
Prix24.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118653

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A30 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI04838054
N° MFR7000118653
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
Votre prix24.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72.0000 po, 1828.80 mm
  • Largeur totale
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, polissage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60440152530
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276538
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115276538

Aperçu

Description du fabricant
27653 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.