Motion
31842 RUBAN-CACHE POLY EXTÉRIEUR 5903 ROUGE 48 MM X 54.8 M

3M
31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

3M™ Ruban de masquage en polyéthylène extérieur 5903, rouge, 48 mm x 54.8 m, 7.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI04838076
N° MFR31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M
Prix42.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

3M™ Ruban de masquage en polyéthylène extérieur 5903, rouge, 48 mm x 54.8 m, 7.5 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI04838076
N° MFR31842 OUTDOOR MASKING POLY TAPE 5903 RED 48 MM X 54.8 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    50.11 verges
  • Épaisseur globale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Épaisseur
    7.5 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    79 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006447885
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115318429
  • Température de fonctionnement maximale
    +173 °F
  • CUP_NON
    00051115318429

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE POLY EXTÉRIEUR 31842
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec le stucco et d’autres extérieurs enduits
  • S’enlève proprement jusqu’à un mois après l’exposition aux rayons UV du soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place de manière fiable
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’humidité
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Comprend un endos rouge haute visibilité