Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierXF
- Longueur de la courroie148 po
- Largeur de la courroie6 po
- Longueur totale148 po
- Largeur totale6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- CouleurBrun
- Numéro de grainP120
- Numéro de stock du fabricant60440208332
- Numéro CUP du fabricant00051119569445
- CUP_NON00051119569445
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
- L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
- Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
- La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
- Convient aux applications humides et sèches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.