Motion
61101 COURROIE EN TISSU 577F  37 POX75 PO36 VG

3M
61101 CLOTH BELT 577F 37"X75"36 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838081
N° MFR61101 CLOTH BELT 577F 37"X75"36 YF-WEIGHT
Prix427.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61101 CLOTH BELT 577F 37"X75"36 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 36 YF, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838081
N° MFR61101 CLOTH BELT 577F 37"X75"36 YF-WEIGHT
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
Prix427.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440257883
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119611014
  • CUP_NON
    00051119611014

Aperçu

Description du fabricant
61101 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques