Motion
07793 COURROIE EN TISSU 777F  2-1/2 POX132 POP180 VG

3M
07793 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X132"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 2-1/2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838093
N° MFR07793 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X132"P180 YF-WEIGHT
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07793 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X132"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 2-1/2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI04838093
N° MFR07793 CLOTH BELT 777F 2-1/2"X132"P180 YF-WEIGHT
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
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440166217
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125077934
  • CUP_NON
    00051125077934

Aperçu

Description du fabricant
07793 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie