Motion
DISQUE GP DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7000121648 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7000121648 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disque à changement rapide - 1.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyéthylène, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04838258
N° MFR7000121648 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
Prix1.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121648 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84

Disque à changement rapide - 1.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyéthylène, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04838258
N° MFR7000121648 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 84
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
Prix1.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115324901
  • Type de montage
    TSM
  • CUP_NON
    00051115324901

Aperçu

Description du fabricant
7000121648 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles modérées, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux et les composites, en particulier sur les surfaces planes
  • Les fibres non tissées robustes offrent un taux de coupe élevé et un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun foncé, gros grain; marron foncé, moyen grain; et bleu foncé, très fin grain