Motion
1175WLQM1B-30AA100

GROVE GEAR
1175WLQM1B-30AA100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839034
N° MFR1175WLQM1B-30AA100
Prix2,364.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WLQM1B-30AA100

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839034
N° MFR1175WLQM1B-30AA100
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
Prix2,364.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1175
  • Taille du réducteur du fabricant
    1175
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.7500 po;146.10 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.6200 po;218.90 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.3400 po;186.40 mm
  • Poids
    45 lb, 20.41 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4000864

Aperçu

Description du fabricant
1175WLQM1A-30AA100 OMNIBOX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté