Motion
1175WPM1B30-56/140 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WPM1B30-56/140 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839048
N° MFR1175WPM1B30-56/140 OMNIBOX
Prix3,176.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WPM1B30-56/140 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839048
N° MFR1175WPM1B30-56/140 OMNIBOX
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
Prix3,176.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    175
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.93 x 3.96 x 5.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.44 po
  • Longueur du boîtier
    5.93 po
  • Largeur du boîtier
    3.96 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    292 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.2500 po;260.35 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    5.5000 po;139.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0200 po;102.11 mm
  • Poids
    43.20 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705775
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934632808
  • Puissance d’entrée maximale
    1.771 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    473 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1175W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934632808

Aperçu

Description du fabricant
1175WPM1A3056/140 OMNIBOX