Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier1175
- Taille du réducteur du fabricant1175
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Hauteur des dimensions d’expédition8.0000 po;203.20 mm
- Longueur des dimensions d’expédition11.2600 po;286 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.7500 po;247.65 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant4706399