Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier5.80 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1206
- Débit maximal tr/minEntrée 17.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1091 po-lb à 870 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Hauteur des dimensions d’expédition6.4200 po;163.10 mm
- Longueur des dimensions d’expédition9.3600 po;237.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition8.0900 po;205.50 mm
- Poids54.00 lb
Details
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant4704218
- Puissance d’entrée maximale0.450 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue494 lb
- RéductionDouble
- Série1206W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934632303
Aperçu
Description du fabricant
1206WBM2A100-AA OMNIBOX