Motion
1206WLQM1B10-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WLQM1B10-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839097
N° MFR1206WLQM1B10-AB OMNIBOX
Price$2,788.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WLQM1B10-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839097
N° MFR1206WLQM1B10-AB OMNIBOX
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
Price$2,788.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    418 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.1200 po;460.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.10 mm
  • Poids
    106.00 lb

Details

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934647116
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934647116

Aperçu

Description du fabricant
1206WLQM1A10-AB OMNIBOX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté