Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille du réducteur du fabricant206
- Rapport nominal20:1
- Ratio20:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition8.0000 po;203.20 mm
- Longueur des dimensions d’expédition11.2600 po;286 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.7500 po;247.70 mm
- Poids66.25 lb, 30.05 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4712167