Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier6.38 x 4.69 x 7.09 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.09 po
- Longueur du boîtier6.38 po
- Largeur du boîtier4.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1206
- Débit maximal tr/minEntrée 117.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal418 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio15:1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.7200 po;475.49 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.9800 po;380.49 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Poids106.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4712146
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934650253
- Puissance d’entrée maximale2.510 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue494 lb
- RéductionCélibataire
- Série1206W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934650253