Motion
1238WOQM1B60-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1238WOQM1B60-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 2.38 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.7500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04839208
N° MFR1238WOQM1B60-AA OMNIBOX
Prix2,777.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WOQM1B60-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 2.38 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.7500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04839208
N° MFR1238WOQM1B60-AA OMNIBOX
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
Prix2,777.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Dimensions du boîtier
    7.06 x 4.88 x 7.69 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7.69 po
  • Longueur du boîtier
    7.06 po
  • Largeur du boîtier
    4.88 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1238
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    653 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    152.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934647291
  • Puissance d’entrée maximale
    3.889 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1238W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934647291

Aperçu

Description du fabricant
1238WOQM1A60-AA OMNIBOX