Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Taille du réducteur du fabricant262
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Hauteur des dimensions d’expédition8.0000 po;203.20 mm
- Longueur des dimensions d’expédition11.2600 po;286 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.7500 po;247.70 mm
- Poids106.25 lb, 48.19 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4706305