Motion
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839321
N° MFR1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX
Price$3,960.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI04839321
N° MFR1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX
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
Votre prix3,960.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    5.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1131 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.8800 po;225.55 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.6700 po;271.02 mm
  • Poids
    230.40 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706455
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934649431
  • Puissance d’entrée maximale
    6.683 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1518 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1300W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934649431

Aperçu

Description du fabricant
1300WBQF1S15-AB-144 OMNIBOX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté