Motion
1300WLWQM2S-300AA150

GROVE GEAR
1300WLWQM2S-300AA150

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839339
N° MFR1300WLWQM2S-300AA150
Prix7,643.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1300WLWQM2S-300AA150

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839339
N° MFR1300WLWQM2S-300AA150
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
Prix7,643.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    1300
  • Taille du réducteur du fabricant
    1300
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.8800 po;225.55 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.6700 po;271.02 mm
  • Poids
    144 lb, 65.32 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754610

Aperçu

Description du fabricant
1300WLWQM2S300 -AA OMNIBOX