Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier1300
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier8.44 x 5.88 x 9.63 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.63 po
- Longueur du boîtier8.44 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant1300
- Débit maximal tr/minEntrée 58.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1131 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Hauteur des dimensions d’expédition8.8800 po;225.55 mm
- Longueur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.6700 po;271.02 mm
- Poids230.40 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4732817
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934651212
- Puissance d’entrée maximale6.683 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1518 lb
- RéductionCélibataire
- Série1300W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934651212