Motion
1325WBM2A60 AB OMNIBOX

FALK
1325WBM2A60 AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839386
N° MFR1325WBM2A60 AB OMNIBOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1325WBM2A60 AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839386
N° MFR1325WBM2A60 AB OMNIBOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.50 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1612 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    87.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934645051
  • Puissance d’entrée maximale
    9.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1536 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934645051

Aperçu

Description du fabricant
1325WBM2A60 AB OMNIBOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon