Motion
1325WBM2B30 AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1325WBM2B30 AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839389
N° MFR1325WBM2B30 AC OMNIBOX
Prix3,200.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WBM2B30 AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839389
N° MFR1325WBM2B30 AC OMNIBOX
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
Prix3,200.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.50 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1612 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.25 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Poids
    239.04 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706381
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934646638
  • Puissance d’entrée maximale
    9.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1536 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934646638

Aperçu

Description du fabricant
1325WBM2B30 AC OMNIBOX